※代表画像です。

デジタルマノメーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61596457 品番 HT-1700-150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。

精度±0.5hPaまたは 計測値の±1.5% 付属品ACアダプタ(USBケーブル込) ホース(1m)×2 異径コネクタ×2 寸法(mm)83×38×160(突起部は除く) 質量(g)340 センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.01hPa (-99.99〜99.99) 0.1hPa(その他) 保護等級IP30 単位Pa,hPa,kPa,mbar,bar 測定範囲(hPa)-150〜150 温度特性±0.5%(0〜50℃) 接続口ホースジョイント 最高許容圧力(hPa)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする