スマホ タブレットスタンド 卓上 折り畳み 角度調節可 【4.6〜8.3インチ各種 Nintendo Switch 対応】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61596580 品番PWDSCHAMWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。
端末と接する台座やアーム部分、底面の設計にこだわり、安定性を高めています。
端末を設置したまま操作してもグラつきにくい仕様です。
アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節可能。
約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるのでスタイリッシュなデザインです。
持ち運びや収納も便利です。

用途
広い面で端末を支える、高い安定性のスマートフォン・タブレット用スタンドです。
安定性を高めるために、端末と接する台座の面積を広く確保し、アーム部分を太くしています。さらに底面に鉄板を内蔵して重心を下にすることで、スタンド全体の傾きを防止します。
台座とホルダー部の端末設置面、底面にはシリコン製の滑り止めが付いています。
アーム部分はお好みに合わせて、角度と長さを自由に調節できます。
ホルダー部は約1.8cmの幅があり、ケースを付けたままでも設置できます。
ホルダー部の中央が空いているので、充電ケーブルなどを接続したまま使用できます。
約200gと軽量で、折りたたむと約1.8cmの薄さになるので、持ち運びや収納に便利です。
約4.6〜8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質本体:ABS、シリコン ホワイト 質量(g)約200 対応機種約4.6〜8.3インチのスマートフォンやタブレット(W約195.4mm×D約6.3mm×H約134.8mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH Lite(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(収納時):約70×18×118 角度調節

商品説明動画

製品紹介 PWDSCHAMWH
製品紹介 PWDSCHAMWH_撮影横長
製品紹介 PWDSCHAMWH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする