リサイクルボックスNYI-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 仕様投入口:丸穴 注文コード61596957 品番YW-534L-ID
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

設置場所に応じて最適なタイプをセレクトできるシンプルなデザインのダストボックス(ゴミ箱)。
ゴミを投入しやすい蓋デザイン。
高さ調節ができるアジャスター付き。
専用分別シールが付属。
内容器付きでゴミの回収が楽々。
薄いヨコ型。
容量50Lのゴミ箱です。

用途屋内用 仕様投入口:丸穴 材質本体:スチール紛体塗装、投入口:再生PP100% 形状 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×765 グリーン購入法適合 フタの種類オープンタイプ 商品タイプ本体 投入口サイズ(mm)幅265×奥行160 Φ92
注意
※60Lゴミ袋が使用できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする