※代表画像です。
光洋サーモシステム
光洋サーモシステムの 研究関連用品・実験用必需品
光洋サーモシステムの 実験関連品
小型ボックス炉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61597787
品番
KBF442N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1250℃処理が可能なハイパフォーマンスタイプのボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。 耐高温用のSiC系炉床板の採用により高温でも耐久性を保ちます。
寸法(mm)
600×761×850
質量(kg)
95
使用温度範囲(℃)
400〜1200
容量(L)
8.9
制御方式
オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式
最高温度(℃)
1250
炉内寸法(mm)
200×345×125
温度制御
プログラマ
指示精度
±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)
記憶容量
合計1024セグメント(最大99パターン)
注意
※別売のガスユニットを取り付けると、不活性ガス気密環境下での焼成が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません