※代表画像です。
ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの ラバー/リボンヒーター
リボンヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
長さ(m)
1.5
容量(W)
100
注文コード
61598514
品番
R1132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
幅・長さ・容量
が
119
種類から選べます
他の種類を見る
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
幅(mm)
30
長さ(m)
1.5
電圧(V)
100
容量(W)
100
耐熱温度(℃)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません