仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.42●フォーカス範囲:0.3m~∞●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]124.3°×66.1°(Wide)・26.7°×15.2°(Tele)、[1/3型]101.1°×73.9°(Wide)・22.3°×16.8°(Tele)焦点距離(mm)2.8~13操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス絞りF/1.4~360マウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60動作電圧(V)4(open)、0.5(close)