仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):7.69●フォーカス範囲:2m~∞●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]61.3°×35.6°(Wide)・6.0°×3.5°(Tele)、[1/3型]56.2°×32.4°(Wide)・5.5°×3.2°(Tele)焦点距離(mm)5~55操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス絞りF/1.6~F/360マウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60動作電圧(V)4.0(open)、0.5(close)