近赤外対応バリフォーカルレンズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61607518 品番 M117VG3817IR
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

メガピクセル対応
近赤外対応
非球面レンズ
RoHs対応

仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.66●フォーカス範囲:0.3m〜∞●対応波長:可視光域〜近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]121.2°×67.2°(Wide)・28.1°×16.1°(Tele)、[1/3型]114.2°×63.5°(Wide)・26.6°×15.2°(Tele) 焦点距離(mm)3.8〜17 操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス 絞りF/1.4〜close マウントCS RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60 動作電圧(V)4(open)、0.5(close)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする