タムロン
タムロンの ステージ/画像処理
タムロンの 画像処理
タムロンの レンズ
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
絞り
2.8〜16
仕様
●イメージャーサイズ:1.1●フィルターネジ径:M40.5、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m〜∞●対応波長:可視光域〜近赤外域●歪曲:0.2%(設計値)●画角(水平×垂直):[1.1"]47.7°×36.8°、[2/3"]30.8°×23.3°、[1/2"]22.6°×17.0°
注文コード
61607536
品番
MA111F16VIR
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り・仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付
仕様
●イメージャーサイズ:1.1●フィルターネジ径:M40.5、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m〜∞●対応波長:可視光域〜近赤外域●歪曲:0.2%(設計値)●画角(水平×垂直):[1.1"]47.7°×36.8°、[2/3"]30.8°×23.3°、[1/2"]22.6°×17.0°
焦点距離(mm)
16
操作方法
手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス
絞り
2.8〜16
マウント
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20〜60