M112FM06 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607579

M112FM06 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607579
M112FM06 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607579

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)6絞り2.8~16仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M58、P=0.75mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.0199●画角(水平×垂直):[1/1.2型]87.7°×70.1°(4:3)・93.1°×59.0°(16:9)、[2/3型]75.5°×59.2°(4:3)・80.8°×49.3°(16:9)注文コード61607579品番M112FM06
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M58、P=0.75mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.0199●画角(水平×垂直):[1/1.2型]87.7°×70.1°(4:3)・93.1°×59.0°(16:9)、[2/3型]75.5°×59.2°(4:3)・80.8°×49.3°(16:9)焦点距離(mm)6操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.8~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする