M112FM08 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607588

M112FM08 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607588
M112FM08 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607588

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)8絞り2.4~16仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M35.5、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.0147●画角(水平×垂直):[1/1.2型]70.3°×54.9°(4:3)・75.3°×45.6°(16:9)、[2/3型]59.5°×45.8°(4:3)・64.0°×37.8°(16:9)注文コード61607588品番M112FM08
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M35.5、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.0147●画角(水平×垂直):[1/1.2型]70.3°×54.9°(4:3)・75.3°×45.6°(16:9)、[2/3型]59.5°×45.8°(4:3)・64.0°×37.8°(16:9)焦点距離(mm)8操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする