FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)35 絞り2.1〜16 仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.2m〜∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.0005●画角(水平×垂直):[1/1.2型]17.3°×13.1°(4:3)・18.8°×10.7°(16:9)、[2/3型]14.3°×10.7°(4:3)・15.5°×8.8°(16:9) 注文コード61607597 品番M112FM35
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は焦点距離・絞り・仕様22種類から選べます 他の種類を見る

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.2m〜∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.0005●画角(水平×垂直):[1/1.2型]17.3°×13.1°(4:3)・18.8°×10.7°(16:9)、[2/3型]14.3°×10.7°(4:3)・15.5°×8.8°(16:9) 焦点距離(mm)35 操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス 絞り2.1〜16 マウントC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする