仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.3m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.0008●画角(水平×垂直):[1/1.2型]12.2°×9.2°(4:3)・13.2°×7.5°(16:9)、[2/3型]10.0°×7.5°(4:3)・10.9°×6.16°(16:9)焦点距離(mm)50操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.8~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60