M112FM75 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607615

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)75絞り3.5~16仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.7m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.0003●画角(水平×垂直):[1/1.2型]8.1°×6.1°(4:3)・8.9°×5.0°(16:9)、[2/3型]6.7°×5.0°(4:3)・7.3°×4.1°(16:9)注文コード61607615品番M112FM75
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:1/1.2●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.7m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.0003●画角(水平×垂直):[1/1.2型]8.1°×6.1°(4:3)・8.9°×5.0°(16:9)、[2/3型]6.7°×5.0°(4:3)・7.3°×4.1°(16:9)焦点距離(mm)75操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り3.5~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする