MA23F08V FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607624

MA23F08V FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607624
MA23F08V FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607624

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)8絞り2.4~16仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M34、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.6%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]53.1°×53.1°(1:1)・58.9°×45.5°(4:3)・63.2°×37.7°(16:9)、[1/1.8"]47.4°×36.4°(4:3)、[1/2"]44.3°×33.7°(4:3)、[1/3"]33.7°×25.5°(16:9)注文コード61607624品番MA23F08V
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M34、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.6%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]53.1°×53.1°(1:1)・58.9°×45.5°(4:3)・63.2°×37.7°(16:9)、[1/1.8"]47.4°×36.4°(4:3)、[1/2"]44.3°×33.7°(4:3)、[1/3"]33.7°×25.5°(16:9)焦点距離(mm)8操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする