仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:0.4%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]36.0°×36.0°(1:1)・40.2°×30.6°(4:3)・43.5°×25.1°(16:9)、[1/1.8"]31.9°×24.2°(4:3)、[1/2"]29.7°×22.4°(4:3)、[1/3"]22.4°×16.9°(4:3)焦点距離(mm)12操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60