仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.05%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]27.0°×27.0°(1:1)・30.2°×22.8°(4:3)・32.8°×18.7°(16:9)、[1/1.8"]24.5°×18.1°(4:3)、[1/2"]22.2°×16.7°(4:3)、[1/3"]16.7°×12.6°(4:3)焦点距離(mm)16操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60