仕様●イメージャーサイズ:2/3"●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m〜∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.01%(設計値)●画角(水平×垂直):[2/3"]16.9°×16.9°(1:1)・18.9°×14.3°(4:3)・20.6°×11.7°(16:9)、[1/1.8"]14.9°×11.3°(4:3)、[1/2"]13.8°×10.4°(4:3)、[1/3"]10.4°×7.8°(4:3)
焦点距離(mm)25
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス
絞り2.4〜16
マウントC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜60