M117FM06 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607685

M117FM06 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607685
M117FM06 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607685

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)6絞り2.4~16仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M34、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-1.02%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]65.0°×50.5°、[1/1.8型]64.2°×44.9°、[1/2型]56.5°×43.4°、[1/3型]43.4°×32.9°注文コード61607685品番M117FM06
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M34、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-1.02%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]65.0°×50.5°、[1/1.8型]64.2°×44.9°、[1/2型]56.5°×43.4°、[1/3型]43.4°×32.9°焦点距離(mm)6操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする