M117FM08 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607694

M117FM08 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607694
M117FM08 FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン 61607694

FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個焦点距離(mm)8絞り2.4~16仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M30.5、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.85%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]52.2°×39.5°、[1/1.8型]50.9°×35.1°、[1/2型]44.5°×33.8°、[1/3型]33.8°×25.6°注文コード61607694品番M117FM08
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付

仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M30.5、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.85%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]52.2°×39.5°、[1/1.8型]50.9°×35.1°、[1/2型]44.5°×33.8°、[1/3型]33.8°×25.6°焦点距離(mm)8操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする