仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m〜∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.42%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]34.3°×25.9°、[1/1.8型]33.7°×22.9°、[1/2型]29.3°×22.1°、[1/3型]22.1°×16.6°
焦点距離(mm)12
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス
絞り2.4〜16
マウントC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20〜60