仕様●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.1m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.1%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]17.4°×13.1°、[1/1.8型]17.1°×11.5°、[1/2型]14.8°×11.2°、[1/3型]11.2°×8.4°焦点距離(mm)25操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス絞り2.4~16マウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60