タムロン
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
焦点距離(mm)
50
絞り
2.8~16
仕様
●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.2m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.01%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]8.9°×6.7°、[1/1.8型]8.7°×5.9°、[1/2型]7.5°×5.7°、[1/3型]5.7°×4.3°
注文コード
61607746
品番
M117FM50
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
焦点距離・絞り・仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
メガピクセル対応
RoHs対応
フォーカス・アイリスロック付
仕様
●イメージャーサイズ:1/1.7●フィルターネジ径:M27、P=0.5mm●フォーカス範囲:0.2m~∞●対応波長:可視光域●歪曲:-0.01%(設計値)●画角(水平×垂直):[1/1.7型]8.9°×6.7°、[1/1.8型]8.7°×5.9°、[1/2型]7.5°×5.7°、[1/3型]5.7°×4.3°
焦点距離(mm)
50
操作方法
手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス
絞り
2.8~16
マウント
C
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~60