パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ナチュレ 木製レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61608410
品番
B-5684
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状
レンゲスプーン
全長(mm)
170
色
木目
サイズ
L
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
全長170×40×20
食器の種類
洋食器