ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの 遠心機(遠心分離器)
卓上小型遠心機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61612864
品番
CF03
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
最大遠心力(G)
2200
処理量(mL)
15×6本、10/7/5×12本
タイマー
30秒〜99分