IKA
IKAの 分溜・分離・抽出・ろ過
IKAの 遠心機(遠心分離器)
小型高速遠心機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61612873
品番
IKA G-L
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
寸法(mm)
200×280×140
質量(kg)
3.9
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15700
電源
AC100〜230V 50/60Hz
最大遠心力(G)
16500
タイマー
20秒〜99分59秒(1秒刻み)
最大処理量(mL)
1.5/2.0×12本