曜日別特売
D/MS3100A18-4P(D263) D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 61613504

D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード61613504品番D/MS3100A18-4P(D263)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。
インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。
D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。

用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする