※代表画像です。
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 洗浄瓶/プッシュボトル
フロンケミカルの 洗浄びん
PFA洗浄瓶(広口)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61617536
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
容量(mL)
500
材質(本体)
PFA
全高(mm)
170
口内径(Φmm)
45
胴径(Φmm)
73Φ