※代表画像です。

50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 61621018 品番 430314
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。

付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個 容量(mL)チューブ:50 規格パイロジェンフリー 穴径(μm)0.45 滅菌 包装個包装 カップ容量(mL)150 アズワン品番61-4692-33 材質(メンブレン)CA
注意
※CA:セルロースアセテート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする