※代表画像です。
コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
ボトルトップフィルタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
アズワン品番
61-4692-50
材質(メンブレン)
CA(セルロースアセテート)
注文コード
61621036
品番
430624
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
この商品は
アズワン品番・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格
パイロジェンフリー
穴径(μm)
0.22
滅菌
済
包装
個包装
カップ容量(mL)
150
首長(mm)
33
アズワン品番
61-4692-50
材質(メンブレン)
CA(セルロースアセテート)