※代表画像です。
コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの 実験研究用フィルターユニット
ボトルトップフィルタ
商品レビューを投稿する
123日以内出荷
返品不可
123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48個)
アズワン品番
61-4692-83
材質(メンブレン)
PES(ポリエーテルスルホン)
注文コード
61621079
品番
431160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格
パイロジェンフリー
穴径(μm)
0.22
滅菌
済
包装
個包装
カップ容量(mL)
150
首長(mm)
33
アズワン品番
61-4692-83
材質(メンブレン)
PES(ポリエーテルスルホン)