※代表画像です。

ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61621228 品番MCFLX4702
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。

セット内容ファネル×10個 サポートベース・吸収アダプタ×各2個 ファネル容量(mL)250 材質(ハウジング)ポリプロピレン フィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。) ろ過能力(L)3(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする