※代表画像です。

HPLCマイレクスフィルタユニット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード61621465 品番SLLGX13NL
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HPLCサンプル溶液を超清澄化するためのシリンジフィルタです。ホールドアップ量は極微量です。 水系・有機溶媒系どちらにも使えるフィルタを装着済みです。 SLCRX13TLは出口側口長チューブタイプです。

形状C 直径(Φmm)13 穴径(μm)0.2 滅菌非滅菌 材質(フィルター)親水性PTFE (オムニポア) 材質(ハウジング)HDPE
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする