※代表画像です。
コーニング
コーニングの 分溜・分離・抽出・ろ過
コーニングの シリンジフィルター
シリンジフィルタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
穴径(μm)
0.8
注文コード
61621508
品番
431221
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。
規格
細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合
穴径(μm)
0.8
滅菌
済
包装
個別包装
材質(ハウジング)
AC
メンブレン直径(Φmm)
28
接続形状
入口:メスルアーロック 出口:オスルアースリップ
材質(メンブレン)
SFCA