※代表画像です。

シリンジフィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 穴径(μm)0.2 注文コード61621535 品番431215
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は穴径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。

規格細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合 穴径(μm)0.2 滅菌 包装個別包装 材質(ハウジング)PP メンブレン直径(Φmm)15 アズワン品番61-4692-89 接続形状入口:メスルアーロック 出口:オスルアースリップ 材質(メンブレン)RC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする