※代表画像です。

ミニザルト SRP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 61621614 品番 17820----------Q
参考基準価格(税別)¥80,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。

直径(Φmm)4 滅菌未滅菌 形状LS 材質(フィルター)PTFE 材質(ハウジング)PP 適合非水系、酸・塩基、通気 オートクレーブの可否 穴径(μm)0.45 用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過
注意
※膜は疎水性PTFEですが、70%エタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする