※代表画像です。ウォーターバスは付属しません。

ロータリーエバポレーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61622418 品番RE202B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10〜90℃ 室温+10〜180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A

質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く) 電源AC100〜230V(AC100V15Aプラグ付) モーターDCブラシレスモーター ガラス部B型 回転数5〜315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示) 安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
注意
※ウォーターバスは付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする