BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の DisplayPortケーブル
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638178
品番
BDPM10BK
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)
対応機種
DisplayPort対応機器
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと)
シールド
3重
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大3840×2160(4K)
転送速度(Gbps)
最大21.6(規格値)
変換タイプ
オス-オス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません