DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638187 品番BDPM20BK
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル
4K60P対応
3重シールド
RoHS基準値準拠

ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス) 対応機種DisplayPort対応機器 動作環境温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと) シールド3重 ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大3840×2160(4K) 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス-オス

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする