ディスプレイケーブル DisplayPort 3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61638214 品番BDP30BK
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DisplayPort ver1.2a認証
4K対応
DPCP/HDCP対応
金メッキプラグ採用
フェライトコア付
RoHS対応

ブラック 規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 ケーブル長(m)3 コネクタ形状DisplayPort 対応機種DisplayPort対応機器 プラグ金メッキ 動作環境温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと) シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)7.3 対応解像度最大 3840×2160 転送速度(Gbps)最大21.6(規格値) 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする