BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の DisplayPortケーブル
ディスプレイケーブル DisplayPort 2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638239
品番
BDP20BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
DisplayPort ver1.2a認証
4K対応
DPCP/HDCP対応
金メッキプラグ採用
フェライトコア付
RoHS対応
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DisplayPort
対応機種
DisplayPort対応機器
プラグ
金メッキ
動作環境
温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%(結露なきこと)
シールド
3重シールド
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
最大 3840×2160
転送速度(Gbps)
最大21.6(規格値)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません