BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の LANケーブル
Cat5e LANケーブル 1m ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61638668
品番
BL5EN10BL
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
色
ブルー
規格
カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
ケーブル長(m)
1
構造
撚線ツイストペアケーブル
コネクタ形状
RJ-45コネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作環境
(保証)温度0℃〜40℃、湿度10%〜85%
コネクタ
あり
結線方式
ストレート
ケーブルタイプ
4対UTPストレートケーブル
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません