CICA 足裏ケアソックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690870 品番AP-441304
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3点集中保湿。乾燥が気になるかかと、足裏、ネイルに
話題のCICA成分を配合した生地を使用したショートソックス
ガサガサかかとが気になる季節には、欠かせないアイテム
ガサガサといえば、かかとばかり話題になりがちですが、よく足を見てみると...足指の先や足裏もカサついてませんか?
そんな足ガサガサのお悩みにはこのCICAソックス
生地にはCICA成分が配合されている!
かかと、足裏(中足骨)・ネイル部分のシリコンシートが肌に密着し乾燥を防ぐ仕様
履くだけだからケアが続けられる

仕様お手入れ方法:洗濯機可(ネット使用) 材質本体:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、シート:シリコーン 質量(g)40 適合サイズ(cm)22.0〜25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする