Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693864 品番A1651NB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

3つの機能を1つに:スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。
”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化 超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
大容量かつバッテリーとしてもパワフル:10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(
Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。
3台まで同時充電が可能:2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。
Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。

セット内容Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約111×63×31(※プラグ部を除く) 質量(g)約320 出力充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時) 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad Pro / iPad (第10世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2、2023) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M2、2022) / Pro (14インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- ThinkPad X390- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他 入力AC入力 : 100V - 240V 〜 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A 公称容量(mAh)10000
注意
※・モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.4Vdc / 37Whで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのUSB-C&ライトニングケーブルを使用してください。
※・Apple Watchケーブルは付属しておりません。
※・プラグ部分にほこりなどの異物が付着している場合、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・本製品の動作温度は約0℃〜35℃です。電熱ベストの発熱箇所など動作温度を超える場所でのご利用はお控えください。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2度押すと低電流モードへ切り替わり、LED表示が緑に点灯します。
※・イヤホンなどの小型電子機器を充電する際は、低電流モードの使用を推奨いたします。通常モードをご利用の場合も過電流になる恐れはございませんが、給電が途中で停止することがございます。
※・5000mAhバッテリーが2個内蔵されています。
※・パッケージにトラベルポーチが同梱されている場合は、摩擦作用によりトラベルポーチから色移りする可能性があるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする