曜日別特売
A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907

A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907
A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907
A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907
A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907
A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907
A2039N21 Anker 523 Charger (Nano Pro) Anker(アンカー) 61693907

Anker 523 Charger (Nano Pro)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61693907品番A2039N21
販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
3,627

2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能です。
ノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (
最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。
幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。

セット内容Anker 523 Charger (Nano 3, 47W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約53×35×35※プラグ部を除く質量(g)約87出力単ポート使用時 | 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 11.0V=4.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | 2ポート使用時 | 27W + 20W (MAX47W)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他ノートPCMacBook Air (M1、2022) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V ~ 1.4A 50-60Hz
注意
※・ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニングケーブルを使用してください。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする