色ブラウン付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン質量(g)約800備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25)適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体)内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5