曜日別特売
RFD-Toyo25DL MK4 膨張式救命いかだ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD) 61695945

膨張式救命いかだ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
人数25
型式承認番号4955号
内容量1台注文コード61695945品番RFD-Toyo25DL MK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。
投下試験高さは30メートル。
また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。

用途救命設備として人数25全長(mm)4070高さ(mm)1960質量(kg)193寸法(mm)720×1100(コンテナ)型式承認番号4955号タイプ吊り下げ式付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする