DINレール 短穴

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61706646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。

用途制御盤製作やPLCの取付等に。 材質アルミニウム 長さ(mm)1000 幅(mm)35 銀色(シルバー) タイプ短穴 表面処理白色アルマイト
注意
※用途以外に使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量6以上のご注文無料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61706646 - 67298753 - DINレール・専用金具 モノタロウ DINレール・専用金具 モノタロウ 1本 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする