Oリングセット Φ3-20mm

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61707048 品番-
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。

材質NBR 内径(Φmm)3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,19,20 線径(Φmm)2,2.5,3 用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) 硬度70(±5) ケース寸法(mm)210×101×29 機能耐油 耐熱温度(℃)100
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
DIY各種メインテナンス・修理・予防整備に使用

積極的に機械整備のDIYする・しないに関わらず、家庭にセット常備しておくに越したことはない製品。価格的にも問題なし。
ただし、耐油性能・耐候性に関しては現段階では未知。
耐ガソリンあればさらに良かった。

2026-03-16
用途:
ガレージジャッキ修理に使用

20年物○国製のガレージジャッキに使用されていたOリングを交換し、性能復活した。耐久性はこれから・・・

2025-05-26
用途:
梱包されているサイズは使用している機器の8割程度はカバーされている

梱包されているサイズは使用している機器の8割程度はカバーされており、カバーされていない寸法の物だけ別途用意しておけば済むので助かっています。
着脱の多い所に使用されている部位のO-リングは知らないうちにダメージを受けていて、使用時に交換をしなければならない時に用意されていると助かります。

対象商品:
61707048
2025-07-31
用途:
劣化
自動車・二輪車・自転車関連業

使用したけど取付問題なしです。
価格が安いのでお客様も喜んでもらってます。

対象商品:
61707048
2025-04-10
用途:
浴場濾過器の関連設備メンテナンス
サービス業

種類が多くて緊急作業時に助かります
商品個々の耐久性は値段相応かと思いますが
当方としては利便性に満足してます

2024-11-25
用途:
早く買っときゃ良かった

どうせ余るし勿体ないかと 今まで ちまちまと必要な分だけ購入するから 作業も後回しになってたけど 思い切ってこれ買って正解
この機会に色んな工具のメンテができました
Oリングってこんなに使うとこあったのかって思う

対象商品:
61707048
2025-09-04
用途:
バイクメンテや何にでも
立川商店 様

ほとんどに対応できるサイズです。
安くてありがたいです。

2024-11-14
用途:
実験器具のOリング交換用
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「Oリングセット」は予定通りに届き
計画通りに在庫を増やせたので
私はとても満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする