曜日別特売
FT-381400 シリコングリップフリースグローブ COVER WORK(カバーワーク) 61709184

FT-381400 シリコングリップフリースグローブ COVER WORK(カバーワーク) 61709184
FT-381400 シリコングリップフリースグローブ COVER WORK(カバーワーク) 61709184

シリコングリップフリースグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(mm)235
内容量1双注文コード61709184品番FT-381400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

保温性の高いフリース地にシリコンの滑り止め加工。インナーとしても使えます。

用途
軽作業用防寒
全長(mm)
235
サイズ
M
手のひらまわり(cm)
18
中指長(cm)
8.5
材質
ポリエステル・シリコン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
保温

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする